Kopiojyrsin 7792VX 32/3L mm

Tuote nro.: 221900 32/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 32 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Lieriövarsi.
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    ⌀ D3 11 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 2,5 mm
    Ulkoneman pituus L1 70 mm
    Kokonaispituus Lges 250 mm
    Varren ⌀ Ds h6 32 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 43 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
    Porrastuskulma αmax 1,67 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 10,3 mm
    Sopiva kääntöterä XD..
    Kääntöterienkoko 12
    Kääntöterän ruuvi 229908 (T15; 3,1 Nm)
    Asetuskulma κ 12 astetta
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221900 32/3L
    EAN / GTIN 2050002058484
    Valmistajan numero 6025563

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin