Pikasyöttöjyrsin 7792VX lieriövarrella kääntöterille XD.., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/4mm

Tuote nro.: 221900 25/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 4
Varren muoto Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 14 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 0,9 mm
Ulkonema L1 40 mm
Kokonaispituus Lges 210 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 39 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Porrastuskulma αmax 0,87 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 13,2 mm
Sopiva kääntöterä XD..
Kääntöterienkoko 06
Kääntö terän ruuvi 229916 (T7; 0,8 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 221900 25/4
EAN / GTIN 2050002058477
Valmistajan numero 5666409
Valmistaja Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin