{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 35 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,55 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 9,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Kääntöterän ruuvi | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Asetuskulma κ | 13 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221900 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058439 | |
Valmistajan numero | 5659947 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
432,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | 120 mm | 70 mm |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | 200 mm | 150 mm |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 13 mm | 15 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,55 astetta | 3,29 astetta | 2,74 astetta |