GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Tuote nro.: 215974 25/2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Tang
Terän ⌀ DC 25 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
Kääntöterien lukumäärä 8
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 32 mm
Kokonaispituus Lges 45 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Kiinnityskierre M M12
Varren muoto Kierteellinen
Asetuskulma κ 90
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Kääntöterä-ruuvisarja 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä LO.U0904..
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215974 25/2
EAN / GTIN 4045197940100
Valmistajan numero 215974 25/2