GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin 32/3 mm

Tuote nro.: 215974 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Tang
Terän ⌀ DC 32 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 15
enimmäistyöstösyvyys ap max 39 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Kiinnityskierre M M16
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 90
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Kääntöterä-ruuvisarja 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä LO.U0904..
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215974 32/3
EAN / GTIN 4045197940117
Valmistajan numero 215974 32/3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin