{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 3 | |
Kääntöterien lukumäärä | 18 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 47 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 69 mm | |
Kokonaispituus Lges | 131 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215972 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197940087 | |
Valmistajan numero | 215972 32/3 |