{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215968 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197940056 | |
Valmistajan numero | 215968 50/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako 50/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
630,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
502,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Asetuskulma κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |