GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm

Tuote nro.: 215122 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Tang
Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 4
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 12 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Sopiva kääntöterä LO.. 130708
Kääntöterä-ruuvisarja 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215122 40/4
EAN / GTIN 4045197861368
Valmistajan numero 215122 40/4

Kuvaus

Malli:

Paras mahdollinen vakaus tangentiaalisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm

GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm

pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
547,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
432,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
545,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
359,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
261,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
510,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä
Kokonaispituus Lges 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Sopiva kääntöterä LO.. 130708 SO.. 0836.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 16.. SOMT 09T304 LO.U0904.. AP.. 16..
varren malli reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin