{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 250 mm | |
Terien lkm Z | 16 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 263 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214200 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197549877 | |
Valmistajan numero | 214200 250/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen 250/16 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
2 259,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
2 127,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 16 | 16 |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 | 60 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 250 | 250 |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin |