{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 44 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305; XEEW1305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213555 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953414 | |
Valmistajan numero | 213555 32/3 |