{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 200 mm | |
Terien lkm Z | 14 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 212,3 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305; XEEW1305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213555 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197953698 | |
Valmistajan numero | 213555 200/14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin 200/14 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
1 665,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 774,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus Lges | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
suurin ulko-⌀ Dmax | 212,3 | 216 |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Terän ⌀ DC | 200 | 200 |
Lastuamisstrategia | MTC | MTC |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin |