{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 12 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 137,3 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305; XEEW1305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213555 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953674 | |
Valmistajan numero | 213555 125/12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin 125/12 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
938,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
1 330,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 12 | 12 |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SE.T1305 ;XEEW1305 | SN.U ;ON.U |
varren malli | reiällä | reiällä |
Asetuskulma κ | 45 | 45 |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin |