TwinCut-tasojyrsin 45° väljä jako 125/6 mm

Tuote nro.: 213410 125/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 6
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TwinCut
Terän ⌀ DC 125 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax ON.U-terille 136,8 mm
suurin ulko-⌀ Dmax SN.U-terille 140,2 mm
kokonaispituus Lges SN.U-terille 63 mm
kokonaispituus Lges ON.U-terille 61,3 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Sopiva kääntöterä SN.U; ON.U
Kääntöterä-ruuvisarja 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Aluslevy 219897
Aluslevyn kiinnitysruuvi 219899
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213410 125/6
EAN / GTIN 4045197605467
Valmistajan numero 213410 125/6

Kuvaus

Malli:

Alkaen ⌀:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

Varaosa:

Aluslevyruuvi nro 219899 . Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin