{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Hi5 | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 36 mm | |
Kokonaispituus Lges | 92 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197783486 | |
Valmistajan numero | 213200 25/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Hi5-pikasyöttöjyrsin 25/2 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Asetuskulma κ | 90 | 9 | 16 | 15 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 10,6 | 9 | 13 | 15 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |