Feedking-pikasyöttöjyrsin 25/2 mm

Tuote nro.: 212900 25/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja FeedKing
    Terän ⌀ DC 25 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli weldonvarsi
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Parrastus
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D3 9 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,15 mm
    Ulkoneman pituus L1 39 mm
    Kokonaispituus Lges 95 mm
    Varren ⌀ Ds h6 25 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 34 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 1,15 mm
    Porrastuskulma αmax 2,02 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 8,5 mm
    Sopiva kääntöterä XD.. 09T308
    Kääntöterä-ruuvisarja 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Asetuskulma κ 9 astetta
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212900 25/2
    EAN / GTIN 4045197320803
    Valmistajan numero 212900 25/2

    Kuvaus

    Malli:

    Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria vähentää lastuamisvoimaa, joten pääkaran rasitus pienenee.

    Etu:

    Erittäin taloudellinen erittäin vahvojen, nelileikkuisten kääntöterien ansiosta.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin