{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Hi5 | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213205 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197783516 | |
Valmistajan numero | 213205 25/2 |