{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 94 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,87 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 39,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Valmistajan numero | 213006 52/5 |