{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 43 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,85 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,64 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 120408 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197514332 | |
Valmistajan numero | 212905 32/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking-pikasyöttöjyrsin 32/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
200,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XD.. 120408 | RD.. 1604 | XDM.120516 |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,64 astetta | 5,37 astetta | 3,71 astetta |