{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 28 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 39 mm | |
Kokonaispituus Lges | 95 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 44 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,56 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 13,43 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212807 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939036 | |
Valmistajan numero | 212807 28/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 28/2mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | XDM.090416 |
varren malli | weldonvarsi | Lieriövarsi |
Terän ⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 54 mm | 54 mm |
Porrastuskulma αmax | 2,56 astetta | 2,56 astetta |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |