Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu 52/5 mm

Tuote nro.: 212009 52/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 52 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 42 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 94 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 102 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 2,5 mm
Porrastuskulma αmax 1,02 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 39,45 mm
Sopiva kääntöterä RPK.10T3M0T
Kääntöterä-ruuvisarja 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Asetuskulma κ 15 - 30 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212009 52/5
EAN / GTIN 4062406576578
Valmistajan numero 212009 52/5

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Ohje:

ap max = 5,0 mm.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin