RPKW 10T3MOT ST1400

Tuote nro.: 212034 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 512 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä RPKW 10T3MOT
    tyyppi ST1400
    Laji HB7515
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,35 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 6
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212034 ST1400
    EAN / GTIN 4062406390310
    Valmistajan numero 212034 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    330
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    260
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    230
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    180
    GG(G)
    K
    220
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    6-kertaisesti indeksoidut pyöreät kääntöterät. Ottaen huomioon maksimaalinen leikkuusyvyys saadaan kuusi täyttä terää.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n ap ei saa ylittyä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin