RPKT 10T3MOT INOX

Tuote nro.: 212040 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 852 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä RPKT 10T3MOT
    tyyppi INOX
    Laji HB7635
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,15 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 6
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212040 INOX
    EAN / GTIN 4062406390341
    Valmistajan numero 212040 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n ap ei saa ylittyä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin