RPKW 10T3MOT, HB7605, Tyyppi: HART

Tuote nro.: 212036 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,58 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 646 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RPKW 10T3MOT
tyyppi HART
Laji HB7605
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212036 HART
EAN / GTIN 4062406390327
Valmistajan numero 212036 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
120
Teräs < 55 HRC
H
100
Teräs < 60 HRC
H
70
Teräs < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n ap ei saa ylittyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin