Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu 20/2 mm

Tuote nro.: 212006 20/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Parrastus; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 20 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli Kierteellinen
    Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
    Jyrsintäkäyttö Parrastus; Parrastus
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    ⌀ D3 10 mm
    Kokonaispituus Lges 30 mm
    Kiinnityskierre M M10
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 30 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 38 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 0,7 mm
    Porrastuskulma αmax 5,37 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 7,45 mm
    Sopiva kääntöterä RPK.10T3M0T
    Kääntöterä-ruuvisarja 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212006 20/2
    EAN / GTIN 4062406576493
    Valmistajan numero 212006 20/2

    Kuvaus

    Malli:

    Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

    Ohje:

    ap max = 5,0 mm.
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin