{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
Varren muoto | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 70 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 3,12 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 27,56 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZDHT 1505 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 4 (15IP) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 211759 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681777 | |
Valmistajan numero | 211759 40/3 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |