{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 10 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnityskoko | 40 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ d1 | 9,8 mm | |
Ulkonema A-mitta | 61 mm | |
Hyötypituus L1 | 42 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 5 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210577 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557902 | |
Valmistajan numero | 210577 10 |