{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Laji | HB7730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 16 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 20 mm | |
Terän pituus L2 | 12 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max teräksessä < 60 HRC | 0,5 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 60 HRC | 0,06 mm | |
Vapaa pituus | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210370 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523488 | |
Valmistajan numero | 210370 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopiojyrsinpää, kovatyöstöön, HB7730, ⌀ D h10: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
160,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
143,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
160,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 15 astetta | 36 astetta | 30 astetta |
tyyppi | H | W | N |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora ja vino |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä |