{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Teräpään ⌀ D | 12 mm | |
Laji | HB7820 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Terien lkm Z | 3 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kiinnityskoko | 16 mm | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Terän pituus L2 | 9 mm | |
Nirkon säde | 2 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,11 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,13 mm | |
varren malli | GARANT TopCut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210255 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607515 | |
Valmistajan numero | 210255 12/2 |