{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 27 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206345 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852045 | |
Valmistajan numero | 206345 8/2,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX TKM-torusjyrsin HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/2,0mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
99,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
665 kappaletta varastossa
49,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
74,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa
75,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
49,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
47,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | Täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nousukulma | 40 astetta | 38 astetta | 38 astetta | 38 astetta | 40 astetta | 35 astetta | 38 astetta | 42 astetta | 42 astetta | 38 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | e8 | 0 / −0,03 | f8 | h10 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin |