GARANT Master INOX TKM-jyrsin HPC/TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 2mm

Tuote nro.: 203007 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Inox
Terän ⌀ DC 2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 4
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC; TPC
Terän pituus Lc 5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 13 mm
Kavennuksen ⌀ D1 1,8 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,15 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,01 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,012 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203007 2
EAN / GTIN 4067263828617
Valmistajan numero 203007 2

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
115
Teräs < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja viimeistelyyn.
HPC-jyrsin, uudenlainen suurtehopinnoite takaa erinomaisen käyttöiän ja optimaalisen lastuamistehon erilaisille ruostumattomille teräksille. Suurempi hapettumisenkestävyys ja lämmönkesto.
Voidaan käyttää suurilla lastuamisnopeuksilla, soveltuu erinomaisesti myös TOOLOX®ille.

Etu:

Erittäin värinätön käynti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin