{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 27 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi |
206345 8/0,5
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4045197852014
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
206345 8/0,5
Kopioi |
|
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |