{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Terän säde R1 | 1,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 21 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206345 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852007 | |
Valmistajan numero | 206345 6/1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX TKM-torusjyrsin HPC DIN 6535 HA 6/1,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
69,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
69,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
55,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä ;Täysuran työstösyvyys 1×D | Täysuran työstösyvyys 1×D ;täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä ;Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä ;0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä |
Terän ⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | 0 / −0,03 | h10 | f8 | e8 | e8 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Sarja | Master Inox | Pro Steel | Master Inox | Pro Inox | Master Uni | Pro Inox |