{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Terän säde R1 | 0,4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 16 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 3,6 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206345 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197851932 | |
Valmistajan numero | 206345 4/0,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX TKM-torusjyrsin HPC DIN 6535 HA 4/0,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
69,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
69,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | sininen | sininen |
Kokonaispituus L | 57 | 57 | 57 |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | h10 | f8 |
tyyppi | N | N | N |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Sarja | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |