{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 80 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,122 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 204016 20 | |
EAN / GTIN | 4045197886842 | |
Valmistajan numero | 204016 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel TKM-viimeistelyjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
508,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
264,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
345,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,122 mm | 0,107 mm | 0,107 mm |
HammaslukuZ | 7 | 8 | 6 |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |