{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 48 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 204016 12 | |
EAN / GTIN | 4045197886804 | |
Valmistajan numero | 204016 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel TKM-viimeistelyjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
185,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
98,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
137,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä |
Värirengas | vihreä | ilman | vihreä |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | h10 | 0 / −0,03 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |