{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Jyrsintäkäyttö | Mono-jyrsintä, erittäin tarkka 90° | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203530 16 | |
EAN / GTIN | 4045197352842 | |
Valmistajan numero | 203530 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Erittäin tarkka TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
154,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta |
Värirengas | vihreä | ilman |
Terän pituus Lc | 32 mm | 32 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | h10 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,089 mm |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |