{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203618 16 | |
EAN / GTIN | 4045197958839 | |
Valmistajan numero | 203618 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
219 kappaletta varastossa
154,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta |
Värirengas | ilman | vihreä |
Terän pituus Lc | 32 mm | 32 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | f8 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |