{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Jyrsintäkäyttö | Mono-jyrsintä, erittäin tarkka 90° | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 52 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203530 20 | |
EAN / GTIN | 4045197352859 | |
Valmistajan numero | 203530 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Erittäin tarkka TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
417,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
701 kappaletta varastossa
220,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | 0,1×D särmäyksessä |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Terän pituus Lc | 38 mm | 38 mm |
tyyppi | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,107 mm |
HammaslukuZ | 6 | 6 |