{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Jyrsintäkäyttö | Mono-jyrsintä, erittäin tarkka 90° | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 36 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203530 12 | |
EAN / GTIN | 4045197352835 | |
Valmistajan numero | 203530 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Erittäin tarkka TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
152,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
58,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Terän pituus Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | e8 | f8 | h10 |
tyyppi | N | N | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |