{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
Jyrsintäkäyttö | Mono-jyrsintä, erittäin tarkka 90° | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,6 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203530 10 | |
EAN / GTIN | 4045197352828 | |
Valmistajan numero | 203530 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Erittäin tarkka TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
114,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
103,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
49,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | ilman |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | e8 | f8 | h10 |
tyyppi | N | N | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,072 mm | 0,081 mm | 0,072 mm |
HammaslukuZ | 6 | 6 | 7 | 6 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |