{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 1,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,02 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202295 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406271336 | |
Valmistajan numero | 202295 1,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel TKM -pienoisjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,8mm |
||
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 38 mm | 38 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Terän pituus Lc | 3 mm | 3 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |