GARANT Master Steel TKM -pienoisjyrsin HPC 1,1 mm

Tuote nro.: 202295 1,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ DC 1,1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 2 mm
Kokonaispituus L 38 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,02 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,005 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,006 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202295 1,1
EAN / GTIN 4062406271282
Valmistajan numero 202295 1,1

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erikoislyhyt terä mahdollistaa suurimman mahdollisen vakauden. DIN-standardin mukainen varren pituus lisää työkalun tukea kiinnityksessä. Työkalun käyttöikä pitenee sen ansiosta huomattavasti.
Säästä uudelleenteroituskustannuksissa: on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin teroittaa se uudelleen.
Työkalu yleiskäyttöön.

Ohje:

Muoto HB on saatavilla samaan hintaan kuin HA.
Tilaa muoto HB numerolla 202297.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Master Steel TKM -pienoisjyrsin HPC 1,1 mm

GARANT Master Steel TKM -pienoisjyrsin HPC 1,1 mm

pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
25,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
24,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus TiAlN TiAlN AlCrN AlCrN pinnoittamaton AlCrN
Nurkkaviisteen kulma 45 45 45 45 45 45
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D ;täysuran työstösyvyys 1×D täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D ;0,08×D
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi DIN 6527 Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi
Lastuava aine TKM TKM TKM TKM TKM TKM
Nousukulma 45 45 30 30 30 45
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin