{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,12 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 68 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 87 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 24,5 mm | |
Kokonaispituus L | 144 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192860 25M | |
EAN / GTIN | 4045197108623 | |
Valmistajan numero | 192860 25M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25Mmm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
213,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
163,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 90 astetta | 45 astetta |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,12 | k10 | k12 |
varren ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |