{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 15 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,12 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192860 15 | |
EAN / GTIN | 4045197108524 | |
Valmistajan numero | 192860 15 |