{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,12 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192860 18 | |
EAN / GTIN | 4045197108562 | |
Valmistajan numero | 192860 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
110,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
147,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Nousukulma | 30 astetta | 25 astetta | 30 astetta | 50 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,12 | js12 | k12 | k10 |
HammaslukuZ | 5 | 3 | 5 | 4 |