{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,12 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 43 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Valmistajan numero | 192860 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
87,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
94,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
132,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Terän ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Terän pituus Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lastuava aine | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |