{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 68 mm | |
Kokonaispituus L | 144 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192605 25M | |
EAN / GTIN | 4067263290995 | |
Valmistajan numero | 192605 25M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25Mmm
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
163,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
213,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 90 astetta | 45 astetta |
Kokonaispituus L | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Terän pituus Lc | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | k10 | ±0,12 |
HammaslukuZ | 5 | 6 | 6 |