Rouhintajyrsin HSS-PM 28 mm

Tuote nro.: 192605 28
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ k12 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844 B
  • Jyrsintäprofiili: NR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • HammaslukuZ: 5

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 28 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 844 B
Jyrsintäprofiili NR
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
HammaslukuZ 5
Nousukulma 30 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 45 mm
Kokonaispituus L 121 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,5 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,031 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 192605 28
EAN / GTIN 4067263291008
Valmistajan numero 192605 28

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
781
Teräs < 750 N/mm²
P
55
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
29
Teräs < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Koot 6M – 25M - MID-jyrsin. Koko noudattaa tehdasstandardia, joka sijoittuu standardien DIN 844 lyhyt ja DIN 844 pitkä välille.
Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili. Leveät hammasvälit ovat hiottavissa uudelleen profiilia muuttamatta.
Otsaleikkausgeometria upotukseen ja epätasainen hammasjako.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin