{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 63 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 1837 | |
Porauksen ⌀ | 16 mm | |
HammaslukuZ | 80 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179800 63X2 | |
EAN / GTIN | 4045197246349 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-pyörösahanterä DIN 1837 A hieno 63X2 mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
274,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Porauksen ⌀ | 16 | 16 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM |
HammaslukuZ | 80 | 26 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |