TKM-pyörösahanterä DIN 1837 A hieno 20X1,6 mm

Tuote nro.: 179800 20X1,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1837

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

20 mm
Paksuus 1,6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 1837
Porauksen ⌀ 5 mm
HammaslukuZ 40
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179800 20X1,6
EAN / GTIN 4045197245854

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafiitti, GFK, CFK
N
600
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Saksalainen huipputuote, tarkkuushammastus ja sivupintojen koverahionta peilihiontamenetelmällä. Lastuamisnopeus voidaan nostaa HSS-sahanteriin verrattuna 3-4-kertaiseksi.
DIN 1837 A hienohampainen kulmahammasmuoto A ja viistehionta. Ohutseinämäisille työkappaleille ja pienille leikkuusyvyyksille.

Ohje:

  • Tärkeä edellytys on, että koneen toimintaolosuhteet ja työkappaleen kiinnitys ovat vakaat. Muuten pyörösahanterä saattaa rikkoutua.
  • DIN 1840 -standardin sallimat pyörintä- ja sivuliiketoleranssit alitetaan selvästi.
  • Erikoismitat pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin